Bitsboks HEX innvendig 6-kt.
- Boks i slagfast ABS plast med ekstra plass til 6 bits og 1 bitsholder
- Med avrundede former som passer perfekt i enhver lomme
Inneholder:
- Bits: Hex 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 og 6,0 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061417692 090 1
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 2,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417696 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|