Bremseverktøy for holdefjær sko/skjold
- Passer alle biler med fjærskiver fra Ø 16 - 22 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Design | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071555 292990 1
|
Bremseverktøy for holdefjær sko/skjold
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Støpegods
|
Design
0° rett
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Overflate
Aluminium-finish
|
Produktvekt (per element)
158 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|