Bremselufter vakuum 2 liter
- Bremselufter vakuum
- Enkel vakuumsuger for skifting av bremsevæske og lufting av hydrauliske clutch- og bremsesystemer
- Ideell for å suge ut av bremsevæskebeholderen før skifting av bremsevæsken i rørkretsene
- Tappekran under luftebolderen, enkel å tømme
- Leveres med 185 cm lufteslange og adaptersett
- Sikkerhetsstopp hvis lufteren velter/overfylles (blå knapp)
- Arbeidstrykk 5 - 12 bar, luftforbruk: 168 l/min
R1/4" luftnippelgjenger
Tilbehør / tilleggsvare
- Etterfyllingsflaske for automatisk etterfylling av bremsevæskebeholderen hindrer at den går tom under lufting, og man unngår å trekke inn luft i bremsekretsen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071455 205961 1
|
Bremselufter 2,0l vakuum,trykkluftdrevet
|
Antall deler i sortiment/sett
18 STK
|
Produktvekt (per element)
1900.000 g
|
Harmonisert systemkode
84141089900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071455 203961 1
|
Lufteslange f.bremselufter 0714 55 205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 204961 1
|
Adaptersett for bremselufter 0714 55 205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 207961 1
|
Lyddemper filter+holder f. 0714 55 205
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 276990 1
|
Lufteslange m.smukk f.bremsel.071455 125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 10 090 1
|
O-Ringsett f.br.lufter 071455 205+gml.01
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 202961 1
|
Etterfyllingsflaske for bremsevæske 1,0l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 208961 5
|
Pakn. f. etterfyllingsflaske bremsevæske
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071455 202961 1
|
Etterfyllingsflaske for bremsevæske 1,0l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 208961 5
|
Pakn. f. etterfyllingsflaske bremsevæske
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714556212061 1
|
Lufteflaske for bremsevæske 1,0l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071455 202961 1
|
Etterfyllingsflaske for bremsevæske 1,0l
|
Forp/Min.best.
1
|