Lufteflaske for bremsevæske 1L
- Solid plastflaske med skrukork og forsinket opphengskrok
- Elastisk silikonslange for tilkobling til lufteskruen
- Slangen "gulner" ikke i kontakt med bremsevæske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714556212061 1
|
Lufteflaske for bremsevæske 1,0l
|
Innhold
1 l
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Harmonisert systemkode
39233010000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|