Bremserørnippel 3/8-24UNF Renault, Peugeot, Volvo. SAE
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for utvendig rørdiameter | Gjengetype | Nominell diameter | Innvendig diameter | Nøkkelbredde | Lengde | DIN-flens | Materiale | Overflate | Materialgruppe | DIN | Egnet for kjøretøyprodusent | Antall gjenger per tomme | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0889504 005 25
|
Bremserørnippel 3/8-24UNF Ren/Peug/Vol
|
Egnet for utvendig rørdiameter
4.75 mm
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Nominell diameter
3/8 in
|
Innvendig diameter
5.00 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
18 mm
|
DIN-flens
E
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materialgruppe
Stål
|
DIN
Frikuttende stål: Tekniske leveringsbetingelser
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Antall gjenger per tomme
24
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
5.480 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|