Håndsag fin super
- For saging av middels grove materialer,
- Superskarp GT-tanning for høy sageeffekt. Tannen er slipt på 3 sider og har en form som gir et perfekt resultatTannspissherdet
- 2-komponents vinkelhåndtak som er festet med skruer og som kan brukes som guide for merking av vinkler 45° og 90°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Lengde | Tenner per lengdeenhet | Arbeidslengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695935500961 10
|
Håndsag Würth 500mm enkomponent håndtak
|
Arklengde
509 mm
|
Lengde
585 mm
|
Tenner per lengdeenhet
7 STK/tomme
|
Arbeidslengde
500 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|