Hulrasp halvrund H2 medium 250 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Bredde | Filgrad | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 69 064 1
|
Hulrasp halvrund H2=Med. 250mm
|
Filbladlengde
250 mm
|
Bredde
23.8 mm
|
Filgrad
Medium overflate
|
DIN
Rasper og kabinettfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Form
Halvsirkelformet
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
240.000 g
|
Tykkelse
7.1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|