Verkstedfil halvrund H3 fin 250 mm
- DIN 7261
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Bredde | Tykkelse | Filgrad | DIN | Design | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 43 064 1
|
Verkstedfil halvrund H3=fin 250mm
|
Filbladlengde
250 mm
|
Bredde
25 mm
|
Tykkelse
8.3 mm
|
Filgrad
Fin overflate
|
DIN
Ingeniørfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Design
Halvsirkelformet
|
Form
Type E
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
247.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|