Stikksag
- Skrudd håndtak
- Bladlengde 12", 300 mm
- XT9-tanning
- Tanningen vender mot håndtaket, og sager derfor på dragende bevegelse
- Tannspissherdet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arklengde | Arbeidslengde | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Tenner per lengdeenhet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695935302961 4
|
Stikksag Würth premium 300mm med 2k-grep
|
Arklengde
304 mm
|
Arbeidslengde
300 mm
|
Lengde
456 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Tenner per lengdeenhet
9 STK/tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|