Sugekopp enkel med pumpe
- Høy bærekraft med gode sikkerhetsreserver
- Sugekoppen har stor overflate Ø210 mm og vakuumpumpe
- Vakuumindikatoren gir deg visshet om at sugekoppen sitter godt
- Polstret håndtak gir god bærekomfort
- Ergonomisk form
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Kraftretning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 045961 1
|
Sugekopp enkel Ø210mm 120 kg
|
Diameter
210 mm
|
Lastekapasitet
120 kg
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Kraftretning
Parallell
|
Produktvekt (per element)
1328.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223500086 12
|
Isopropanol spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|