Byggvinkel
- Mål: 1500 x 1000 x 50 mm
- Lett vekt
- 90 graders vinkel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. visningsvinkel | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Kort legmål | Langt legmål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0993714150090 1
|
Vinkel Aluminium 1000 x 1500mm
|
Min. visningsvinkel
90 Grad(degree)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Produktvekt (per element)
1400.000 g
|
Harmonisert systemkode
90318091900
|
Kort legmål
1000 mm
|
Langt legmål
1500 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|