Lader til Roterende laser RL 5-14
Reserve lader for batteri A600 som følger Roterende laser RL 5-14. Kan også benyttes på RL 2-14 sammen med batteri A600 for å gjøre denne oppladbar.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Inngangsspenning | Lengde | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300903961 1
|
Batterilader Li-ion for RL 5-14
|
Bredde
50 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
85044055900
|
Inngangsspenning
220 V/AC
|
Lengde
100 mm
|
Nominell effekt
36 W
|
Produktvekt (per element)
359.000 g
|
Utgangsspenning
220 V/AC
|
Vekt av støtteunderlag
0 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
LR 5-14 Art- nr: 5709 300 305 og LR 2-14 Art- nr: 5709 300 302
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)