Universal lasermottaker LRU 18
- Universell lasermottaker for detektering av pulserende røde og grønne laserlinjer på lange avstander eller under vanskelige lysforhold.
- Maks arbeidsradius: 400m
- Robust gummikappe.
- Tetthetsgrad IP 67
- Valgbar følsomhet, enten ±1 mm, ±2 mm eller ±3 mm
- Visuelle og akustiske signaler hjelper deg å finne laserplanet
- Avlesbar LCD-skjerm på to sider
- Volumkontroll
- Libelle til hjelp for å vatre opp mottakeren.
- Innebygd magnetfeste
- Leveres med avtakbar festeklemme for å montere mottakeren til for eksempel et stativ, en målestav eller stender. Og veske.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Brukes sammen med Würth Cross-line lasere, Multilinje lasere eller roterende lasere for å øke rekkevidden av disse og øke lesbarheten i vanskelige lysforhold.
OBS/Advarsel
Linjelasere må stå i pulsmodus ved bruk av mottaker.
Friboks
Universalmottakeren fungerer sammen med linjelasere med pulsfunksjon og roterende lasere fra en rekke andre fabrikater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Følsomhet ved 20 m (valgbar) | ±1 mm / ±2 mm/±3 mm |
Mottaksvindu | 45 mm |
Mottaksvinkel | ±45° |
Rekkevidde Roterende laser | <400 m |
Rekkevidde Linjelaser | <60 m |
IP klasse | IP67 |
Arbeidstemperatur | -10 til +60 °C |
Batterier | 1 x 1,5V (AA) |
Mål LxBxH | 135x70x25 mm |
Vekt inkl. batteri | 190 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300910961 1
|
Brakett til LRU 13/18/22
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)