Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
Med erstatningsblad
Lang momentnøkkel med 3/4" 4-kt.
Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
3/8 tommers momentnøkkel med firkantfeste, isolert opp til 1000 V.
Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
Kalibrert skrutrekker for ventilnåler med moment 0,25 Nm
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Lett utskiftbar innstikksskralle for vanskelige og komplekse installasjoner
Innsatsringnøkkel for momentnøkkel med 14x18 mm tange
Innsatsfastnøkkel for momentnøkkel 14x18 mm tange