¼" momentskrutrekker 1-5 Nm
- For høyre tiltrekking
- Akustisk og følbart knepp ved oppnådd innstilt momentverdi
- Leveres med klinge med 1/4" bitsholder og skrutrekker for innstilling av momentet.
- Leveres uten bits
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Dreiemomentverdi | Dreiemomentmålenøyaktighet | ISO | Lengde | Bladlengde | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Maks. måleområde for dreiemoment | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071471 80 961 1
|
Momentskrutrekker 1-5Nm m.1/4 bitsholder
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Nei
|
Dreiemomentverdi
0.2 Nm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 6 %
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Lengde
180 mm
|
Bladlengde
49 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Håndtaklengde
138 mm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
5 Nm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
1 Nm
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|