Snekkervinkel
Snekkervinkel:
- Linjallengde: 300 mm
- Enkel oppmerking av 45° og 90°
- Milimeter-gradering i over- og underkant på klingen
- Produsert av rustfrie materialer
- Med platekantstøtte som hindrer vinkelen å falle ned
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715766530990 1
|
Snekkervinkel 300mm med 45 grader
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål: 30cm
- 90/45 graders vinkel
- klinge i rustfritt stål
- anslag i eloksert aluminium