Vinkel
vinkel med anslag av aluminium og milimeter gradering i over og underkant på klingen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715770260990 1
|
Vinkel 300mm Hultafors pro m.45gr
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Mål: 30cm
- 90/45 graders vinkel
- klinge i rustfritt stål
- anslag i eloksert aluminium