Anleggsspade, sveiset med skaft
Bladbredde 265 mm
- Bladlengde 330 mm
- Totallengde 1045 mm (inkl. skaft)
- Vekt 2240 g
Skaft
- Lengde 775 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600