Betongskuffe med skaft
Bladbredde 255 mm
- Bladlengde 340 mm
- Totallengde 1435 mm
- Vekt 2220 g
Skaft
- Lengde 1200 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600