Krafser med skaft/fyllhakke
Krafse med skaft
- Bladbredde 320 mm
- Bladlengde 220 mm
- Totallengde 900 mm
- Vekt 1330 g
Krafse med langt skaft
- Bladbredde 320 mm
- Bladlengde 220 mm
- Totallengde 1240 mm
- Vekt 1430 g
Fyllhakke med skaft
- Bladbredde 170 mm
- Bladlengde 390 mm
- Totallengde 840 mm
- Vekt 2040 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600