Snørydderen "Mover"
- Snørydder som tar liten plass
- Langt skaft gjør tunge ryddejobber lette
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Materiale til lang håndtak | Bredde | Lengde | Farge | Produktvekt (per element) | Tåplatebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695944506990 1
|
Snørydder I plast Mover
|
Materiale
Plast, støtsikker
|
Materiale til lang håndtak
Aluminium
|
Bredde
730 mm
|
Lengde
810 mm
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
6000.000 g
|
Tåplatebredde
730 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladbredde 730 mm
- Bladlengde 810 mm
- Vekt 6000 g