Stålskuffe med skaft
Bladbredde 280 mm
- Bladlengde 355 mm
- Totallengde 1070 mm
- Vekt 2380 g
Skaft
- Lengde 875 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600