Structron krafse kort
Krafse med kort skaft
- Glassfiberskaft med solid PowerCore glassfiberkjerne
- Ekstra skarpt og solid blad i varmebehandlet høykarbon
- PowerGrip stålring forbinder skaft og blad
ProGrip håndtak - SGS-skum gir godt grep og god demping
Bladbredde 340 mm
- Totallengde 900 mm
- Vekt 1620 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Lengde på håndtak | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006435990 1
|
STRUCTRON KRAFSE KORT TYPE
|
Bredde
340 mm
|
Lengde
900 mm
|
Lengde på håndtak
900 mm
|
Materiale
Karbonstål
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
1.80 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladbredde 340 mm
- Totallengde 900 mm
- Vekt 1620 g