Structron spade asfalt D-håndtak
- Solid blad i varmebehandlet høykarbon
- Glassfiberskaft med solid PowerCore glassfiberkjerne
- PowerGrip stålring forbinder skaft og blad
Ekstra stort D-håndtak - godt grep og god plass til hansker
Bladlengde: 320 mm
- Bladbredde: 255 mm
- Totallengde: 1140 mm (inkl. skaft)
- Vekt: 2150 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Lengde med slange | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006218990 1
|
STRUCTRON SPADE ASFALT D-HÅNDTAK
|
Lengde
285 mm
|
Bredde
238 mm
|
Lengde med slange
1100 mm
|
Materiale
Karbonstål
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
2.20 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladlengde: 320 mm
- Bladbredde: 255 mm
- Totallengde: 1140 mm (inkl. skaft)
- Vekt: 2150 g