¼" momentnøkkel 4-20 Nm
- Fintannet skrallehode med omskiftbar dreieretning, men kun med moment ved høyretiltrekking
- Skala for avlesning i Nm og lbf.in.
- Lett og nøyaktig momentinnstilling
- Akustisk og følbart signal ved oppnådd moment
- Med samsvarserklæring i følge BS EN ISO 6789:2003 del 1
- Leveres i oppbevaringsboks
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | Design | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Dreiemomentverdi | ISO | Lengde | Spaklengde | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallehodebredde | Dreiemomentmålenøyaktighet | Dreiemomentverdi, hovedskala | Maks. måleområde for dreiemoment | Maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | Materiale | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Min. måleområde for dreiemoment (tommer) | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714720020961 1
|
Momentnøkkel 1/4 4-20Nm med skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
21
|
Design
Med 72 tenner - 5 graders rotasjonsvinkel
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Nei
|
Dreiemomentverdi
1 Nm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Lengde
219 mm
|
Spaklengde
143 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Skrallehodehøyde
18 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
26 mm
|
Håndtaksdiameter
40 mm
|
Skrallehodebredde
30 mm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 3 %
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
1 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
20 Nm
|
Maks. måleområde for dreiemoment (tommer)
180 lbf.in
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
4 Nm
|
Min. måleområde for dreiemoment (tommer)
40 lbf.in
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
491.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|