R.W. 1/4" bits- og pipesett 46 d. black edition
Metallskrin med Carbon optikk skuminnlegg merket med verktøystørrelser
Innhold:
- 1 stk. Bitsskralle mini
- 1 stk. Bitsskrutrekker mini
- 1 stk. Bitsholder One Touch,
- 6 stk. HEX vinkelnøkkel mini 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 9 stk. Multipiper 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 stk. Bits L=25 mm: AW10, 20, 25, 30, TX10, 15, 20, 25, 30 1/4" adapter for piper L:20 mm
- 10 stk. Bits L=25 mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, HEX 3, 4, 5, Rettspor 0,6x3,5 og 0,8x5,5 mm
- 8 stk. Bits 50 mm: PH1, 2, PZ1, 2, Rettspor 1,0x6mm, HEX 3, 4, 5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Multipiper passer på:
|
||||
6-kt. mm | 12-kt. mm | 6-kt. inch | 4-kt. mm | |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3/16" | - | 4 |
6 | 6 | 1/4" | E8 | 5 |
7 | 7 | 9/32" | - | - |
8 | 8 | 5/16" | E10 | - |
9 | 9 | 11/32" | - | - |
10 | 10 | 3/8" | E12 | 8 |
11 | 11 | 7/16" | E14 | 9 |
12 | 12 | 15/32" | E16 | 10 |
13 | 13 | 1/2" | - | - |