Verktøykoffert med verktøy og batteridrill 108 deler
Utsolgt - tilsvarende produkt 096593 144961 1
- Inneholder markedets mest brukte verktøy for service og vedlikehold
- M-CUBE® batteridrill ABS 12V Compact leveres med 2 stk 2Ah batterier bog lader
- Praktisk og solid aluminiumskoffert med 2 låser og nøkkel
- Med 2 verktøyskilleplater med strikker og lommer
- Bunnelement i formstøpt skum, med attraktiv og robust carbonoverflate gir økt stabilitet og enkel rengjøring
- Enkel oversikt ved trykte verktøystørrelser på carboninnlegget
- Bærehåndtak med mykt gummigrep
- Koffertmål: 408 x 480 x 220mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613430310961 1
|
1/4 Skrutrekkerforlenger for 1/4 piper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061392326 064 1
|
Skrutrekkersett rund tange 4 Rette+PH1+2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06344 090 1
|
Borkassett med 19 HSS bor 1-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118106060 1
|
1/4 forlenger L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 03 060 1
|
Baufilbue liten alu med plasthåndtak
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511 01 090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 100064 1
|
Vinkelnøkkelsett HEX 6-kt.Korte 1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 210961 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5701101000961 1
|
Batteridrill ABS 12 Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613430310961 1
|
1/4 Skrutrekkerforlenger for 1/4 piper
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061392326 064 1
|
Skrutrekkersett rund tange 4 Rette+PH1+2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06344 090 1
|
Borkassett med 19 HSS bor 1-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120140 960 1
|
1/4 skralle standard Zebra L=135mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118104060 1
|
1/4 forlenger L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118106060 1
|
1/4 forlenger L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0713118301060 1
|
1/4 universalledd L=33mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071401 555961 1
|
Kombitang Zebra L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 03 060 1
|
Baufilbue liten alu med plasthåndtak
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071511 01 090 1
|
1/4 bitsadapter for 1/4 bits m.chuck
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 100064 1
|
Vinkelnøkkelsett HEX 6-kt.Korte 1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071566 210961 1
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5701101000961 1
|
Batteridrill ABS 12 Compact eske
|
Forp/Min.best.
1
|