Elektrodekobling Maxilift / Airpuller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500142061 1
|
Elektrodekobling Maxilift / Airpuller
|
Lengde
180 mm
|
Produktvekt (per element)
231.000 g
|
Harmonisert systemkode
85159000900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691501149990 4
|
Reserveelektrode Airpuller Maxilift 35mm
|
Forp/Min.best.
4
|