Plasto-Clip plastreparasjonssett
Settet er beregnet på reparasjon av plastgjenstander. Power-uniten varmer opp klips av rustfritt stål som smeltes ned i plasten. Klipsene varmes opp ved at det sendes strøm gjennom klipsene.
Power-uniten er ikke tiltenkt annen bruk.
Settet leveres i plastkoffert med:
- 1 stk Power-Unit
- 1 stk lader
- 25 stk V clip
- 25 stk W clip
- 25 stk M clip
- 25 stk S clip
- 2 stk rette adaptere
- 2 stk 30 graders adaptere
- 2 stk 80 graders adaptere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Sett klipset du ønsker å benytte fast i Power-uniten
- Varm klipset ved å skru på Power-uniten
- Smelt klipset ned i plasten som skal repareres
- Slipp knappen når klipset har nådd ønsket posisjon
- Vent 3-5 sekunder så klipset kan kjøle seg ned før Power-uniten fjernes
- Kutt av overskytende ender av klipset.
Tekniske data
Plasto.Clip, tekniske data
|
|
Driftspenning Volt | 2,4 |
Effekt W | 14-10 |
Kapasitet stk | Ca 200 klips |
Lader | 12V Dc 1A |
Ladetid | 5 timer ved tomt batteri |
Batteritype | 2x1,2V 4,2 AmpH NIMH |