Rulleskaft
- Håntak i galvanisert stål med plast håndtak. for maleruller i bredden 100-150mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. rullebredde | Maks. rullebredde | Tråddiameter | Lengde | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0693014150961 1
|
Rulleskaft Ø=6mm B=100-150mm
|
Min. rullebredde
100 mm
|
Maks. rullebredde
150 mm
|
Tråddiameter
6 mm
|
Lengde
390 mm
|
Bredde
95 mm
|
Materiale
Plast/stål
|
Produktvekt (per element)
113.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|