1/2" Bitsholder for 8 mm (5/16") bits
- Fjærbelastet kule holder bitsene på plass
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Festelengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712008032990 1
|
1/2 bitsholder 8mm L=32mm 4138
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Festelengde
12.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|