1/4" + 1/2" pipesett m.6-kt.piper og kraftskraller, 59 deler
Metallskrin med hardskuminnlegg
Innhold: 59 deler
1/4" deler:
- 1 stk. kraftskralle med 48 tenner, hendelomskifter og pipelås
- 1 stk. vinkelforlenger 25 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. fleksforlenger 150 mm
- 1 stk. skrutrekkerforlenger 215 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. hurtigchuck for bits
- 12 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: NV 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 15 stk. bits PH1, PH2, PH3, Innv, 6-kt, 3, 4, 5, 6, TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, rettspor 0,8 x 5,5 mm
1/2" deler:
- 1 stk. kraftskralle med 48 tenner, hendelomskifter og pipelås
- 1 stk. vinkelforlenger 53 mm
- 2 stk. forlengere 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 19 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: NV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600