1/4" pipesett med 6-kt. piper, bitspiper og kraftskralle, 32 d.
Metallskrin med hardskuminnlegg
Innhold: 32 deler
- 1 stk. kraftskralle 48-tenner, hendelomskifter og pipelås
- 1 stk. vinkelforlenger 25 mm
- 1 stk. fleksforlenger 150 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 1 stk. 1/4" skrutrekkerforlenger for 1/4" piper, 210 mm
- 14 stk. bitspiper: PH1, PH2, PH3, Rettspor 0,8 x 5,5, TX10, 15, 20, 25, 30, 40, Innv. 6-kt. HEX 3, 4, 5, 6 mm
- 12 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: NV 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600