¾" 12-kt. piper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Nøkkelbredde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Bladlengde | Lengde | Design | Drevtype | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | Pipenøkkeldybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071514134 961 1
|
3/4 12-kt.pipe 34mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 34 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
47 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
38 mm
|
Bladlengde
|
Lengde
56 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
295.167 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
26 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712012035990 1
|
3/4 12-kt.pipe 35mm 6405M
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Skiftenøkkel størrelse 35 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
49.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
42 mm
|
Bladlengde
|
Lengde
59 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
422 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|