3/8" 6-kt. leddpiper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Nøkkelbredde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Lengde | Overflate | Drevtype | Harmonisert systemkode | Materiale | Pipenøkkeldybde | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071312110 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 10mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19 mm
|
Lengde
48.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
8.8 mm
|
Produktvekt (per element)
53.400 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071312112 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 12mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19 mm
|
Lengde
50 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
10.3 mm
|
Produktvekt (per element)
53.200 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071312113 064 1
|
3/8 6-kt.leddpipe kort 13mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
19 mm
|
Lengde
51 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
11.3 mm
|
Produktvekt (per element)
53.400 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|