3/8" forlengere, standard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Produktvekt (per element) | ISO | Materiale | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Hjørnemål for kvadrat | DIN | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713128103060 1
|
3/8 forlenger L=75mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
75 mm
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Hjørnemål for kvadrat
9.5 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Lengde i tommer
3 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713128105060 1
|
3/8 forlenger L=125mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Hjørnemål for kvadrat
9.5 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Lengde i tommer
5 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713128110060 1
|
3/8 forlenger L=250mm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
250 mm
|
Produktvekt (per element)
242.000 g
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Materiale
Stål
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Hjørnemål for kvadrat
9.5 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Lengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713540600990 1
|
3/8 forlenger L=600mm 3760L
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 til 1 tomme
|
Sportype
For utvendig firkantet
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
539.000 g
|
ISO
|
Materiale
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Overflate
|
Hjørnemål for kvadrat
|
DIN
|
Lengde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|