3/8" pipesett med kraftskralle, 19 deler
Med 6-kt. piper i metallskrin med hardskuminnlegg
Innhold: 19 deler
- 1 stk. kraftskralle 48-tenner, hendelomskifter og pipelås
- 1 stk. vinkelforlenger 38 mm
- 2 stk. forlengere 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 14 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: Nøkkelvidde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600