3/8" skraller trinnløs
- Kort metallhåndtak med kuleende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Spaklengde | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Maks. dreiemoment | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713120111061 1
|
3/8 miniskralle trinnløs L=108mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
106 mm
|
Spaklengde
67 mm
|
Håndtaksdiameter
27 mm
|
Skrallediameter
16 mm
|
Skrallehodehøyde
11 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
23 mm
|
Maks. dreiemoment
162 Nm
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Krom-molybden
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
121.500 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|