3/8" vinkelforlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713530032990 1
|
3/8 vinkelforlenger L=32mm 3763
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
For utvendig firkantet
|
Lengde
32 mm
|
Produktvekt (per element)
25 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713530075990 1
|
3/8 vinkelforlenger L=75mm 3763
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
75 mm
|
Produktvekt (per element)
59 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713530125990 1
|
3/8 vinkelforlenger L=125mm 3763
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
125 mm
|
Produktvekt (per element)
84 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|