¾" 6-kt. piper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Nøkkelbredde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Pipenøkkeldybde | Lengde | Design | Drevtype | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071514222 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 22mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
32.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
36 mm
|
Pipenøkkeldybde
14 mm
|
Lengde
50 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
208.833 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514224 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 24mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
34.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
36 mm
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Lengde
51 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
214.667 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514227 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 27mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
36 mm
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
Lengde
52 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
226.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514230 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 30mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
38 mm
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
Lengde
54 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
281.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514232 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 32mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
38 mm
|
Pipenøkkeldybde
26 mm
|
Lengde
56 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
282.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514236 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 36mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
42 mm
|
Pipenøkkeldybde
28 mm
|
Lengde
58 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
385.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514238 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 38mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
52 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
45 mm
|
Pipenøkkeldybde
28 mm
|
Lengde
60 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
425.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514241 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 41mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
56 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
45 mm
|
Pipenøkkeldybde
30 mm
|
Lengde
64 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
500.667 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514246 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 46mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
62 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
48 mm
|
Pipenøkkeldybde
34 mm
|
Lengde
68 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
616.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071514250 961 1
|
3/4 6-kt.pipe 50mm
|
Drev
3/4 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
68 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
48 mm
|
Pipenøkkeldybde
36 mm
|
Lengde
68 mm
|
Design
Kort
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
749.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|