¼" 6-kt. piper, korte - tommer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Sportype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Design | Pipenøkkeldybde | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713111204060 1
|
1/4 6-kt.pipe 1/4
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
9.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11.9 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
10.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713111208060 1
|
1/4 6-kt.pipe 3/8
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
22 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
14.5 mm
|
Design
Kort
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
16.459 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|