8 mm (5/16") bits, Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061456621 990 1
|
5/16 bits PH1 L=32mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
5/16 tomme
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
9 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614177583005 5
|
5/16 bits PH2 L=32mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614177770005 5
|
5/16 bits PH3 L=32mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
5/16 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
10.800 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061456624 990 1
|
5/16 bits PH4 L=32mm
|
Spor
PH-spiss
|
Drev
5/16 tomme
|
Drevtype
Philips
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
9 g
|
Sportype
PH
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|