¼" bitspiper for innv. 6-kt. HEX
- Alle 100 mm lengder har 8 mm 6-kt. tange som er trappet ned til salgsdimensjonen ca 13 mm fra enden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Drevtype | Bladlengde | Sportype | Produktvekt (per element) | Spor | Materiale | Harmonisert systemkode | Lengde | DIN | Design | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071511503 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.3mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
13.400 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511504 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.4mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
13.500 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712667004990 1
|
1/4 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=100
|
Drev
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Overflate
|
Drevtype
|
Bladlengde
|
Sportype
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Spor
|
Materiale
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
|
DIN
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511505 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.5mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
14.600 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712667005990 1
|
1/4 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=100
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
8.87 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Spor
Sekskantnøkkel, 5 mm (verktøy)
|
Materiale
Verktøystål
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
100 mm
|
DIN
|
Design
Lang
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
13.1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511506 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.6mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712667006990 1
|
1/4 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=100
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
11.05
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Spor
Sekskantnøkkel, 6 mm (verktøy)
|
Materiale
Verktøystål
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
100 mm
|
DIN
|
Design
Lang
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
13.1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511507 961 1
|
1/4 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511508 061 1
|
1/4 bitspipe HEX for innvendig 6-kt.8mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
18.799 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Lengde
32 mm
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Design
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066610990 1
|
1/4 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 10mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
18.9 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Bladlengde
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Spor
Sekskantnøkkel, 10 mm (verktøy)
|
Materiale
Verktøystål
|
Harmonisert systemkode
|
Lengde
25 mm
|
DIN
|
Design
Kort
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
14.3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|