½" bitspiper for innvendig Torx
- TX60 for blant annet MB Actros bremseskiver og HL drivaksel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Spor | Drevtype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportykkelse | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513320 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX20
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
74.200 g
|
Sportykkelse
3.84 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513325 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX25
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Sportykkelse
4.4 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513327 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX27
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
73.600 g
|
Sportykkelse
4.96 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513330 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX30
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Sportykkelse
5.49 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513340 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX40
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Sportykkelse
6.6 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513345 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX45
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
76.500 g
|
Sportykkelse
7.77 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513350 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX50
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
77.400 g
|
Sportykkelse
8.79 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513355 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX55
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
87.700 g
|
Sportykkelse
11.17 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513360 061 1
|
1/2 bitspipe for innvendig Torx TX60
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
60 mm
|
Bladlengde
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
96.300 g
|
Sportykkelse
13.2 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|