½" bitspiper for innvendig Torx
- Matt forkrommet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Spor | Drevtype | Lengde | Bladlengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Overflate | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportykkelse | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513430 060 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX30 L=120mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
120 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
97.700 g
|
Sportykkelse
5.49 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513440 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX40 L=120mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
120 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
101.400 g
|
Sportykkelse
6.6 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513445 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX45 L=120mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
120 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
102.400 g
|
Sportykkelse
7.77 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513450 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX50 L=120mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
120 mm
|
Bladlengde
80 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
104.000 g
|
Sportykkelse
8.79 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513455 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX55 L=140mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
141.700 g
|
Sportykkelse
11.17 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513470 061 1
|
1/2 bitspipe f.innv. Torx TX70 L=140mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
140 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
241.300 g
|
Sportykkelse
15.49 mm
|
Sportype
TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|