3/8" HEX bitspipesett med løse klinger
- Rette klinger uten trapping 150 mm
- Med standard 3/8" 6-kt. (HEX) -piper som gir en totallengde på 170 mm sammensatt
- Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres
- Klingene og pipene kan brukes hver for seg, i for eksempel batteridrill
- Leveres i boks med skuminnlegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Drev | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965120646990 1
|
3/8 HEX bitspipesett, klinger 4-10x150mm
|
Antall deler i sortiment/sett
12
|
Drev
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
672 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|