¼" klemlist for 16 piper
Lengde 430 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Overflate | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Harmonisert systemkode | Hullavstand | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071311101 090 1
|
Klemlist for 16 stk. 1/4 piper
|
Lengde
430 mm
|
Bredde
20 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
13 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Hullavstand
407 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|