½" kraftpiper, korte 6-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Pipenøkkeldybde | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071413 03 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 10mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Pipenøkkeldybde
5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 04 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 12mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
80.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 05 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 13mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 06 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 14mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
87.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 07 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 15mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 071061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 16mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
126.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 08 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 17mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 081061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 18mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
127.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 09 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 19mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
121.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 091064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 21mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
116.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 10 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 22mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
32 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
129.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 11 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 24mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
34 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
135.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 12 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 27mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 30 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 30mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
166.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 32 061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 32mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
44 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
222.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 36 061 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 36mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
48 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
49 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
18 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|