¾" kraftpipesett med korte piper, 9 deler
Innhold: 9 deler
- NV19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36 og 41 mm
- Leveres i metallskrin med skuminnlegg som kan overflyttes til verktøyvogn med skuffer
- Brunert overflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096514 509990 1
|
3/4 kraftpipesett kort 19-41mm 9 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Produktvekt (per element)
4470 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|