¾" overgang til 1", kraft
- Hull for sikkerhetsstift eller C-ring i både maskin- og pipeenden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Spor | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | DIN | Design | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071414 19 064 1
|
3/4 overgang kraft til 1
|
Drev
3/4 tomme
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
44 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Design
Smidd
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
400.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|